※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ヘリグリップ チップ GRIP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
コーティング
幅(mm)
4
トラスコ品番
177-1353
注文コード
58078085
品番
GRIP4020Y IC908
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途
溝入れ、突っ切り、端面加工用。
仕様
フルR
トラスコ品番
177-1353
材質
コーティング
幅(mm)
4
コーティング
TiAlN
コーナー半径(mm)
RE:2
適合被削材種
PMKHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。