※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ヘリグリップ チップ GRIP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
超微粒子超硬
幅(mm)
5
トラスコ品番
133-8153
注文コード
58078101
品番
GRIP5005Y IC08
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途
溝入れ、突っ切り、端面加工用。
トラスコ品番
133-8153
材質
超微粒子超硬
幅(mm)
5
寸法(mm)
ノーズR:0.5
コーティング
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.5
適合被削材種
N
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。