※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリフェース チップ HFPR/L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質超硬 幅(mm)6 トラスコ品番624-4220 注文コード58078286 品番HFPL 6030 IC20
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・幅・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。

用途端面加工用。 トラスコ品番624-4220 材質超硬 長さ(mm)19 幅(mm)6 寸法R(mm)ノーズ:3 コーティングなし コーナー半径(mm)RE:3 適合被削材種MKHNS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする