※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ヘリフェース チップ HFPR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング
幅(mm)
3
トラスコ品番
163-1241
注文コード
58078338
品番
HFPR3015 IC354
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途
端面加工用。
トラスコ品番
163-1241
材質
PVDコーティング
長さ(mm)
19
幅(mm)
3
寸法R(mm)
ノーズ:1.5
コーティング
TiCN
コーナー半径(mm)
RE:1.5
適合被削材種
PM
RoHS指令(10物質対応)
対応