※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリフェース チップ HFPR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質超硬 幅(mm)5 トラスコ品番163-1128 注文コード58078417 品番HFPR5004 IC20
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質・幅・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。

用途端面加工用。 トラスコ品番163-1128 材質超硬 長さ(mm)19 幅(mm)5 寸法R(mm)ノーズ:0.4 コーティングなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種MKHNS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする