※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ヘリフェース チップ HFPR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
トラスコ品番
201-8328
注文コード
58078505
品番
HFPR 6030 IC830
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途
端面加工用。
トラスコ品番
201-8328
材質
IC830
コーティング
AlTiN+TiN
コーナー半径(mm)
RE:3
適合被削材種
PMS
RoHS指令(10物質対応)
対応