※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ チップ HGN-J

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 注文コード58078521 品番HGN 3002J IC328
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
小径/薄肉部品加工対応チップです。

用途溝入れ・突っ切り加工用。 仕様3.0mm幅チップ。勝手なし トラスコ品番203-0381 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 勝手 コーティングTiCN コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種PMS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする