花粉ガードスプレー モイストヴェール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(75mL) 注文コード58078983 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

スプレーするだけで花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの付着防止。ふんわりミストでメイクの上にも。保湿成分4種配合。
髪や肌に、ふんわりミスト。
有害物質(花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダスト)をよせつけない。※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。
●4種の保湿成分配合:ヒアルロン酸、セラミド、プラセンタ、アルガンオイル
●やさしく香る:天然ローズゼラニウム水配合
●1日1回お出かけ前に。気になったら重ねづけもできます。
●花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストが身体に付着するのを防ぎ、目、鼻、口周りへの吸着を予防します。
●適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地。
●メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。
●約45日分(1日1回使用時)
●皮膚アレルギーテスト済み※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
・Act For ECO・森林資源保全

使用方法
【使い方&効果のしくみ】
本品は医薬品ではありません。※使用状況によって効果の持続が異なります。
(1)目と口を閉じ、20cm程度離した所から適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。
(2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。
(3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダスト)をよせつけません。
※花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
●メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。
●スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
・振らずにスプレーしてください。
・逆さまでスプレーしないでください。
いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【このような時に使用してください。】
・外出前、外出先で
・花粉やホコリで不快感を感じる時に
成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール トラスコ品番854-9852 容量75mL シリーズアレルブロック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×181×41 使用の目安1日1回 香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合 FSC認証番号ミックス・C081641
注意
※定められた使用方法を守ってお使いください。
※吸入しないようにご注意ください。
※使用後はキャップをきちんとしめてください。
※肌に異常がある時は使用しないでください。
※肌が敏感な人は上腕の内側などに少量スプレーし、その個所に異常がないことを確かめてから使用してください。
※使用中に発疹、発赤、かゆみ、刺激等の異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
※目に入らないように注意し、入った場合は水でよく洗い流してください。
※革、毛皮、人工皮革、和装品には使用しないでください。
※絹、レーヨンなど水に弱い繊維や防水加工したもの、色落ち、色移り、シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用してください。
※捨てるときには、火気の無い戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。
【保管上の注意】
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たる場所、高温となる場所に置かないでください。
※フロンガスは使用していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58078983
2024-04-26
用途:
スプレーの粒子が細かくて良い
すがはら鍼灸院 様 (サービス業)

他の似た商品もたくさん使ってきましたが、マイベスト花粉ガードスプレーです。

スプレーの粒子が細かく少しの力で押しても充分に噴射できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする