画像準備中

チップ CCGT-NSC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.38 材質T1000A 注文コード58079016 品番CCGT080201MNSC T1000A
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 材質T1000A 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする