※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO旋削加工用チップ TNMG-GN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58079135 品番TNMG 220408-GN IC8250
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用加工用です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番121-6429 材質IC8250 切刃長さ(mm)L:22 適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/L コーナー半径(mm)RE:0.8 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)推奨加工条件ap:1.00〜4.00、推奨加工条件f:0.18〜0.40/rev

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする