らくハピ アルコール除菌EX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(420mL) 注文コード 58079236 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

細菌・ウイルスを99.99%除去し、食卓やキッチン周りを清潔にするスプレー※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません
●毎日の除菌で健やかな生活に(第三者機関データ取得済の除菌性能)
●手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去。※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
●食卓やキッチンまわりを清潔にします。
●食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)なので、キッチンで安心して使用できます。また、食器にかかっても安心。
●ベタつかないので使いやすい。二度拭きも不要。
●天然成分(ユズ種子エキス、柿抽出物)W配合。
【品名:アルコール除菌スプレー】

使用方法
●噴射口を回して「ON」にしてお使いください。使用後は「OFF」にしてください。
【使用場所と使い方】
●冷蔵庫の中や外側、電子レンジ等のキッチン家電の外側、ドアノブ:乾いた布等にスプレーして拭く。その後の二度拭きは不要。
●まな板、包丁、台ふきん、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナー:水分を除去した後、対象が濡れる程度にスプレーする。その後の拭き取りや洗い流しは不要。
●食卓、調理台:直接スプレーして、布等で拭き取る。または布等にスプレーして拭き取る。その後の二度拭きは不要。
【使用できないもの】●銅・鉄製品●白木や桐の家具●漆器●ワックス・ニス・ペンキの塗装部●アクリル製・スチロール製のプラスチック●食品
商品タイプ本体 成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料 トラスコ品番854-9850 容量420mL シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×60 液性弱酸性 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど アズワン品番64-1140-24
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※飲み物ではありません。
※用途以外に使用しない。
※飲まない。人体や食品に使用しない。
※換気をよくして使用する。
※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人は液に触れたり、吸い込まない。
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塗装面・印刷面等の変色、色落ち、シミの心配があるものは目立たない所で試してから使う。
※床や家具・建具にかかった場合は、すぐに拭き取る。
【応急処置】
※目に入った場合:流水で十分に洗い流す。
※飲んだ場合:大量の水を飲ませる。
※万一、身体に異常が起きた場合は、本品を持参し、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52707053
2023-10-11
用途:
食堂のテーブル清掃に使用

詰替を注文しています。取扱がいいので改善点は特になしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする