※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番413-3002 注文コード58079379 品番SDMT06T204-F57 WAK15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番413-3002 適合本体M4002/M4132/M4574/M4575/M4791/ 切刃長さ(mm)L:6.35 コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種K チップ形状正方形 厚さS(mm)2.78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする