※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
412-9893
注文コード
58079388
品番
SDMT06T204-F57 WKP25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-9893
適合本体
M4002/M4132/M4256/M4574/M4575/M4791/M4792
切刃長さ(mm)
L:6.35
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
P・K
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
2.78
RoHS指令(10物質対応)
対応