※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58079415
品番
LNMU130608R-L55T WKP25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-5857
適合本体
F2010/F5138/F5141
ブレーカ
L55T
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応