※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
695-7614
注文コード
58079458
品番
CNMG120404-FP5 WKP01G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼・鋳物。
トラスコ品番
695-7614
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:12.896
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7