温素(ボトル入り)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(600g) 注文コード 58079543 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本格感のあるまろやかな湯ざわりをお肌で実感できる入浴剤。湯上がりはつるつるすべすべお肌を保ちます。
●高級旅館の極上体験、とろっとろの湯ざわり
●白く輝くなめらかな「硫黄の湯」の極上の湯ざわりを追求しました。※イオウは入っておりません。
【湯の華とは】お湯の不溶性成分が析出沈殿したもので、硫黄、カルシウム、アルミニウム、鉄、珪素など、様々な元素を含んでいるものとして知られています。
【アルカリ湯質とは】古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ性のお湯が、お肌にヌルヌル感を与えます。「温素」はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
●アルカリ温泉成分(炭酸ナトリウム)配合。湯の中にじんわりと溶け込み、温浴効果を高め、血行を促進し、身体の芯まで温めます。疲れて、こり固まった身体をやさしくほぐします。
●温泉成分(炭酸水素ナトリウム)配合。まろやかな湯ざわりを実感いただけます。湯上がり後のお肌をつるつる、さらさらにします。
●湯の華由来成分(硫酸カルシウム)配合(基剤)。
●本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【香り】ほんのり漂う硫黄の香り
【湯色】輝く乳白色の湯(にごり)
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンOSW-2
【内容量】600g(約15回分)※40g使用の時
【医薬部外品】

使用方法
【あけ方】
●左右にひねらずにななめ上に倒すように開けてください。
【使用方法】
●お風呂のお湯(200L)に本品30gから45gを入れ、よくかきまぜて入浴してください。(キャップの内側のラインが約40gです)
【使いはじめの注意】内キャップの中にあるパッキンをとってからご使用ください。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
香りほんのり漂う硫黄の香り 湯の色輝く乳白色の湯(にごり) 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 成分【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】酸化Ti、ポリアクリル酸塩、香料、無水ケイ酸、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ベントナイト、サリチル酸、ステアリン酸PEG、グリシン、硫酸Ca 容量600g 区分医薬部外品 品名バスロマンOSW-2 シリーズ温素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×190×60 使用量お風呂のお湯(200L)に本品30gから45gを入れ、よくかきまぜて入浴してください。(キャップの内側のラインが約40gです) 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品が誤って目に入った場合は清水で十分に洗い流し、また顔や皮膚に直接付着した場合は石けんで十分に洗い流し、異常があれば医師に相談すること。
※本品は温泉を再現したものではない(使用している成分は本来の温泉由来のものではない)。
【にごりタイプの入浴剤について】
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類、ウールや絹など、おしゃれ着衣類で「中性洗剤使用」の表記のあるもの、色落ちのおそれがあるもの)
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
毎日の入浴時に

お湯が柔らかくなる感じで肌がツルツル滑る感じになります。
少々価格が高いですが、入浴剤の最高峰と思います。

対象商品:
58079534
2023-03-30
用途:
明日のために気力と体力を回復させるよう。
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

良い感じに気持ちがほぐれます。寒い時期はもちろんで、夏場の暑い時期にも使っています。

対象商品:
58079534
2023-01-24
用途:
入浴時
淡路屋 様 (飲食業)

お湯がトロトロになって肌触りも最高です。
手荒れが多いので保湿できるので嬉しいです!

対象商品:
58079534
2022-02-18
用途:
当然、お風呂のお湯に入れます。
新栄モールド株式会社 様

高いですが、お湯が変わります。
香りは、私は好きです。
入れた直後はヌルヌル感がありとても気持ち良いですが、時間がたてば無くなってしまいます。
色は高級っぽいです。
効能は・・・湯冷めし辛いですね。リラックスできます。中蓋が付いていてさらに密度も良いので、1度手が滑りお湯の中に落ちてしまった時も中にお湯が浸透しなかったです、なので、周りに付いた成分をジャバジャバ洗う事が出来綺麗に使えます。

2022-03-31
用途:
入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルカリ温泉の特徴がしっかり体感できる入浴剤です。温まりますし、湯上がりすべすべします。入浴中はヌルヌルしますのでしっかりアルカリ性の湯質だとわかります。湯量に合わせて加減できるボトルタイプが便利です。

対象商品:
58079534
2022-02-25
用途:
日常
その他業種

香りが良いです。リフレッシュしたいときに使ってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする