※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
旋削用 三角形ネガチップ WPP05G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
700-1600
注文コード
58079580
品番
TNMG160408-RP5 WPP05G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
トラスコ品番
700-1600
タイプ
荒加工
穴径(Φmm)
D1:3.81
切刃長さ(mm)
L:16.498
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525