※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
700-1598
注文コード
58080115
品番
VCGT110304ML-FX4 WEP01C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。
連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
トラスコ品番
700-1598
穴径(Φmm)
D1:2.8
切刃長さ(mm)
L:11.071
コーナー半径(mm)
RE:0.37
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
6.35