※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
700-6399
注文コード
58080185
品番
DX18-1E150N01-CF5 WSM33G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃幅CW・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途
溝入れおよび突っ切り用。
トラスコ品番
700-6399
コーティング
TiAlN/TiSiN
適合ホルダ
G4XXXシリーズ
コーナー半径(mm)
RE:0.1
適合被削材種
鋼・ステンレス・難削材
チップ形状
2コーナー使い
厚さS(mm)
4.43
刃幅CW(mm)
1.5