DNGA150404 T1000A チップ DNGA 住友電工ハードメタル 58080443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNGADNGA150404 T1000A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード58080443品番DNGA150404 T1000A
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1000A
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする