※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
刃幅CW(mm)
10
トラスコ品番
700-7924
注文コード
58080481
品番
SX-10E1000N08-CE4 WSM33G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃幅CW・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途
溝入れおよび突っ切り用。
トラスコ品番
700-7924
コーティング
TiAlN/TiSiN
適合ホルダ
G2XXXシリーズ
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼・ステンレス・難削材
チップ形状
1コーナー使い
厚さS(mm)
17.4
刃幅CW(mm)
10