※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
699-4583
注文コード
58080901
品番
FFQ4 SOMT 060210HP IC882
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面4コーナー使い四角形チップです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
699-4583
切刃長さ(mm)
L:5.5
コーティング
AlTiN+TiAlSiN+TiSiN
コーナー半径(mm)
RE:1
適合被削材種
M、 S
厚さS(mm)
2
ワイパー幅BS(mm)
3.5