※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
698-4035
注文コード
58080910
品番
FFQ4 SOMT 060210T IC808
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
698-4035
コーティング
TiAlN+AlTiN+TiN
コーナー半径(mm)
RE:1
適合被削材種
P、M、 K、H、S
厚さS(mm)
2.04
ワイパー幅BS(mm)
3.5