※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番698-4033 注文コード58080928 品番FFQ4 SOMW 060213T IC808
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。

用途高送り加工用。 トラスコ品番698-4033 コーティングTiAlN+AlTiN+TiN コーナー半径(mm)RE:1.3 適合被削材種P、M、 K、H、S 厚さS(mm)2.11 ワイパー幅BS(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする