※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番698-4052 注文コード58080955 品番MDR ANMU 070304PNTR IC810
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。

用途穴あけ、ミリング加工用。 トラスコ品番698-4052 切刃長さ(mm)有効LE:7.8 コーティングAlTiCrN+TiN コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種P、 K 厚さS(mm)2.7 ワイパー幅BS(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする