MDR ANMU 090305PNTR   IC810 ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR イスカル 58080980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番698-4034注文コード58080980品番MDR ANMU 090305PNTR IC810
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。

用途穴あけ、ミリング加工用。トラスコ品番698-4034切刃長さ(mm)有効LE:9.4コーティングAlTiCrN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.5適合被削材種P、 K厚さS(mm)3.15ワイパー幅BS(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする