※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
698-4047
注文コード
58080989
品番
MDR ANMU 090305PNTR IC830
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途
穴あけ、ミリング加工用。
トラスコ品番
698-4047
切刃長さ(mm)
有効LE:9.4
コーティング
AlTiN+TiN
コーナー半径(mm)
RE:0.5
適合被削材種
P、M、S
厚さS(mm)
3.15
ワイパー幅BS(mm)
0.8