※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番698-4068 注文コード58081016 品番MDR ANMU 120408PNTR IC810
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。

用途穴あけ、ミリング加工用。 トラスコ品番698-4068 切刃長さ(mm)有効LE:12.4 コーティングAlTiCrN+TiN コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種P、 K 厚さS(mm)4.07 ワイパー幅BS(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする