※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ロジック4ターン CXMU-F3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
698-5636
注文コード
58081059
品番
CXMU 060202-F3M IC806
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途
内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。
トラスコ品番
698-5636
切刃長さ(mm)
L:7
コーティング
AlTiN (SUMO TEC)
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
S
内接円IC(mm)
6.34