※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ロジック4ターン CXMU-F3P

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番698-5639 注文コード58081165 品番CXMU 060204-F3P IC8150
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はトラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。 トラスコ品番698-5639 切刃長さ(mm)L:6.96 コーティングTiCN+Al2O3+TiCN+TiN コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種P、 K 内接円IC(mm)6.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする