※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジック4ターン SCLXR/L 06XS-JHP-MC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番696-1823 注文コード58081366 品番SCLXL 1010K-06XS-JHP-MC
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。 トラスコ品番696-1823 勝手 ヘッド長(mm)LH:14 シャンク幅B(mm)10 すくい角(°)GAMF:6 シャンク高さH(mm)10 機能長さ(mm)LF:125 機能幅(mm)WF:10.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする