※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
チップ交換式旋削工具 クイックターン Q3-SMXCR/L-SL-JHP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
696-5198
注文コード
58081479
品番
Q3-SMXCL 2525M-16-SL-JHP
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途
Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。
トラスコ品番
696-5198
勝手
左
ヘッド長(mm)
LH:31
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
機能長さ(mm)
LF:150
機能幅(mm)
WF:32