※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式旋削工具 クイックターン Q3-SMXCR/L-SL-JHP

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番696-5150 注文コード58081488 品番Q3-SMXCR 2525M-16-SL-JHP
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。

用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。 トラスコ品番696-5150 勝手 ヘッド長(mm)LH:31 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 機能長さ(mm)LF:150 機能幅(mm)WF:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする