※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SL

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番697-4799 注文コード58081497 品番Q3-MCMT160608-R3M-SL IC6015
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。

用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。 トラスコ品番697-4799 穴径(Φmm)D1:5.4 切刃長さ(mm)L:36.6 コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種M 厚さS(mm)6.15 内接円IC(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする