※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
695-7564
注文コード
58081558
品番
WL25-VC0704L-FP4 WKP01G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用
トラスコ品番
695-7564
穴径(Φmm)
D1:5.5
切刃長さ(mm)
L:25
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
12.7