※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番695-7583 注文コード58081585 品番WL25-VC0708L-FP4 WKP01G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用 トラスコ品番695-7583 穴径(Φmm)D1:5.5 切刃長さ(mm)L:25 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする