画像準備中

チップ TNGG-UM

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1500Z コーナー半径(mm)0.8 注文コード58081633 品番TNGG160408L-UM T1500Z
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど42種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質T1500Z 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35483226
2025-03-16
用途:
鉄鋼切削
SNコーポレーション 様 (製造業)

あまり長持ちしないのでリピート買いはしないです。
元々使ってた商品に戻そうと思います。

対象商品:
05916757
2024-06-17
用途:
ハガネ、鉄シャフトの削り出し
久野鉄工所 様 (製造業)

以前はA30を使用していて、耐久性が弱く刃先が欠けたりしたが、ST20Eは、刃先が欠けることなく、とても切れ味が良い。

対象商品:
05916504
2017-02-26
用途:
旋盤加工
株式会社城山 様

切れ味も良く、特に不具合も無く毎日使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35483226
2014-07-15
用途:
荒切削

問題なく軟鋼材の切削に使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
05916504
2013-07-17
用途:
鋼材の側面仕上げ加工

今までは、STI10で加工していましたが、すぐに毛が付きだして仕上げに時間がかかっていましたが、これだと継続して満足な結果が得られます。とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする