※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番700-0095 注文コード58081707 品番WNMG080408-MP5 WPP05G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番700-0095 タイプ中荒加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:8.687 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状80°トリゴン 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする