※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MP4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番700-1633 注文コード58081960 品番WL17-VC0508N-MP4 WPP20G WPP20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

用途鉄系ワークの中加工 トラスコ品番700-1633 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:17 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする