チップ TPGT-FY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1500Z コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11 注文コード58082105 品番TPGT110304LFY T1500Z
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ〜中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質T1500Z 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする