※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番696-6680 注文コード58082565 品番XNMG 120408-M3M IC806
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はトラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。

用途内外径、旋削加工用。 トラスコ品番696-6680 切刃長さ(mm)L:13.52 コーティングAlTiN (SUMO TEC) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種S 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする