※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VNGG-NSU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
T1000A
T1000A
T1500Z
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58082604
品番
VNGG160404NSU T1000A
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1000A
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面