※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VNGG-NSU
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1500Z
注文コード
58082613
品番
VNGG160404NSU T1500Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1500Z
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面