※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
58082660
品番
2QP-CNGA120408 BX360
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
80°ひし形CBNインサートです。
用途
外径旋削加工用。
トラスコ品番
825-3167
タイプ
連続加工、 弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:2.2
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
80°ひし形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応