※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード58082669 品番2QP-DCMW11T304 BX330
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

55°ひし形CBNインサートです。

用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3209 タイプ連続加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:2.5 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状55°ひし形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする