※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
58082705
品番
3QP-TPMN160304 BX330
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
正三角形CBNインサートです。
用途
外径旋削加工用。
トラスコ品番
825-3373
タイプ
連続加工
切刃長さ(mm)
L:2.2
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:11