住友電工ハードメタル
チップ WBGT-FW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.2
材質
T1500Z
注文コード
58082796
品番
WBGT080202RFW T1500Z
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
4.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
T1500Z
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります