※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
転削加工 タング・フォース・レック用インサート AVGT/AVMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083080
品番
AVGT060302PBER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
片面仕様2コーナタイプインサートです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
225-2428
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:8
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
平行四辺形
厚さS(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応