※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083281
品番
CCGT04T102R-W08 SH730
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。
高い耐摩耗性を発揮します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
707-9869
材質
PVDコーティング
タイプ
連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:2.3
切刃長さ(mm)
L:4.4
コーティング
PVD
ブレーカ
W08
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、難削材
チップ形状
80°ひし形
厚さS(mm)
1.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7