曜日別特売
30992 ヤシノミ洗剤 SARAYA(サラヤ) 58083454

ヤシノミ洗剤

(59件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1000mL)
商品タイプ詰替用
内容量1個(1000mL)注文コード58083454品番30992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。

商品タイプ詰替用成分界面活性剤(16%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)タイプ液体シリーズヤシノミ希釈倍率原液~400倍液性中性使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58083454
2026-03-09
用途: 食器洗い作業
サービス業

手に優しくて汚れも良く落ちて安心できる洗剤です。
是非友人にもすすめたい商品です。

対象商品 : 58083454
2026-02-02
用途: 茶碗洗うために
サービス業

手が荒れない
泡切れすごい
節水のために。
除菌が出きるのとかは、メチャクチャ油汚れ分解しますが、泡が切れず、洗い残しがあったときとかが心配なので。

対象商品 : 26580706
2026-01-06
用途: 自宅の皿洗い
オフィスRその他業種

ずっとリピ買いしてます。私と夫の場合は手が荒れにくく、また匂いも強くないことから重宝しています。

対象商品 : 26580706
2025-12-21
用途: 食器洗い

一般洗剤と比べて、卵料理には強いが油落ちが弱い気がする

対象商品 : 07097833
2024-12-09
用途: 食器洗い
教育・研究機関

10年以上ずっとヤシノミ洗剤を使っています。
洗剤特有の匂いがなく、環境にも優しく気に入っています。
モノタロウさんにこんな大きなボトルサイズがあると知り、即購入しました!大満足です!

1が参考にしています
2025-03-14
用途: 食器洗浄時
bistro だもん亭飲食業

手にやさしい洗剤を探していて、ヤシノミ洗剤に辿り着きました。油汚れもちゃんと落ちます。

対象商品 : 54841354
2024-06-06
用途: キッチン洗剤

いままで使用していたものが なくなったので買わせて頂きました 問題ありません

対象商品 : 58083454
2024-07-11
用途: 台所洗剤
その他業種

泡立ちはあまり無いが環境の為と思い使ってます。
油汚れには2度洗いしてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする